DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE SBEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00965764
品番
SBEL-R3.5-T
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
10
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超微粒子
首下長(mm)
45
ボール半径R(mm)
3.5