DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE SBK2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00966218
品番
SBK2-100M-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,840
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超微粒子
首下長(mm)
80
ボール半径R(mm)
5