DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
17
注文コード
00966735
品番
AL-OCRS3110-LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
17
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
材質
超硬