DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
21
注文コード
00966796
品番
AL-OCRS3140-LS-S13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
21
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
13
刃数
3
材質
超硬