DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
37
注文コード
00966936
品番
AL-OCRS3180-R30
参考基準価格(税別)
¥71,520
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
37
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
超硬
コーナーR(mm)
3