画像準備中

エンドミル 超硬S ラフィング EMXR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 全長(mm)85 注文コード00967295 品番EMXR4080-40-20-TH
参考基準価格(税別)¥33,690 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8 刃長(mm)12 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)8 刃数4 材質超硬 首下長(mm)40 コーナーR(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする