MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング EMXR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
全長(mm)
100
注文コード
00967313
品番
EMXR4090-SR-TH
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
12
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超硬