2/22より値下げ!現場を応援
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967785
品番
EPQM4180-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
94,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
65
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超硬