2/22より値下げ!現場を応援
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング EPQR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967828
品番
EPQR4140-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
58,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬