S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968117
品番
FAGCNA13
参考基準価格(税別)
¥78,540
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
37
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
極超微粒子