NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968406
品番
GSRE4090SF
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
19
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート