S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00968774
品番
SAGCVA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,390
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00968774
SAGCVA5
06824815
SA-GCVα 5.0
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました