EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4GEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00969158
品番
GEL4+13
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
50
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
材質
K03
刃数
4