大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの 超硬エンドミル
大洋ツールの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00973123
品番
CT-STE4-20
参考基準価格(税別)
¥156,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超微粒子