大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの 超硬エンドミル
大洋ツールの ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00973157
品番
CT-STE4-8
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超微粒子