MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
00973945
品番
EPP4020
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬