MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
00973997
品番
EPP4045
3月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,640
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
11
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬