3/26より値下げ!現場を応援
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
00974173
品番
EPP4250-10
参考基準価格(税別)
¥291,440
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
63
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
超硬
コーナーR(mm)
1