MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.4
注文コード
00975108
品番
EPPS4014
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
2.1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬