MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.2
刃径(Φmm)
5
注文コード
00976352
品番
EPRPN3050-40-12
参考基準価格(税別)
¥37,340
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
首下長(mm)
40
材質
超硬
コーナーR(mm)
1.2