MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
28.8
注文コード
00978556
品番
EPSM4115-PN
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
28.8
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
超硬