MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.1
注文コード
00978872
品番
EPSMS4011-PN
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
1.7
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬