2/22より値下げ!現場を応援
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 GSE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00980315
品番
GSE4020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
材質
超硬