NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00980875
品番
GSXVL4120T-R05-4D
参考基準価格(税別)
¥54,590
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
48
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬