NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 NC4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00990167
品番
NC4-6.1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.1
刃長(mm)
12.2
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子