※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)12モータ配置右側折返し注文コード00991545品番LE2FS25R1HA-50BG
参考基準価格(税別)¥112,750販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・モータ配置など3328種類から選べます他の種類を見る ・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能