DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
18
17
19
20
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
40
20
10
22
11
24
12
28
14
30
15
40
50
25
60
70
35
80
全長(mm)
105
60
45
70
50
90
100
65
110
75
120
80
130
140
105
150
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00993143
品番
OCFS4-180S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
40
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超微粒子