MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 SES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00994525
品番
SES2050-C
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬