MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 SES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00994717
品番
SES3160
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
超硬