MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 SES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00994814
品番
SES3240
参考基準価格(税別)
¥276,670
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
25
刃数
3
材質
超硬