MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 SES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00994857
品番
SES4290
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
55
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
超硬