NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 SL4GEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00994918
品番
SL4GEO4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00994918
SL4GEO4
06777303
SL4GEO 4
Xsミルジオ ロング
NACHI(不二越)
1本
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました