ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 YC4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00995164
品番
YC4-10.3
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.3
刃長(mm)
26
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
EM10