ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01000956
品番
BYC2-29.1:G2
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
29.1
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2