ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
60
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01002374
品番
BYC2-60X42:G2
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
G2