ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
65
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
01002392
品番
BYC2-65X32:G2
参考基準価格(税別)
¥170,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
65
刃長(mm)
80
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2