ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
52
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01004955
品番
BYCL2-52X150X250:G2
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
52
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
G2