ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 LS-BYC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
注文コード
01006687
品番
LS-BYC2-14X22X140:G2
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
22
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
G2
首下長(mm)
80