ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01007308
品番
LS-SLE11X10X120
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
10
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
G2