ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
01007974
品番
NCE-B 11.5X22 K20N
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
22
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
K20N