ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
01007992
品番
NCE-B 11X20 K20N
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
K20N