ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
38.5
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
01010248
品番
NCE-B38.5X56:M20N
参考基準価格(税別)
¥68,640
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
38.5
刃長(mm)
56
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
M20N