ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013355
品番
R-BYCL2-20X60XR1.5
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
コーナーR(mm)
1.5
材質
TH10