ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013416
品番
R-BYCL2-25X80XR2
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
コーナーR(mm)
2
材質
TH10