ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013662
品番
S-BYCL2-16X65
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
65
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
TH10