ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013678
品番
S-BYCL2-17X50
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
TH10