ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013836
品番
S-BYCL2-25X100
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
TH10