ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01014003
品番
S-BYCL2-40X125
参考基準価格(税別)
¥172,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
125
全長(mm)
225
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
TH10