ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01014143
品番
SLE18
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
14
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
G2