ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 3刃 BYC3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
01014545
品番
BYC3-10:G2
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
材質
G2